ROHM
ローム I2C デジタル 照度センサ IC, 8-PinWSON
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(4000個)
注文コード
47529878
品番
BH1749NUC-E2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:周辺光 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:WSON 、 ピン数:8 、 寸法:2.1 x 2 x 0.58mm 、 高さ:0.58mm 、 長さ:2.1mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 テクノロジー:デジタル