曜日別特売

ローム, ファストリカバリー 整流ダイオード, 20A, 430V スルーホール, 2 + Tab-Pin TO-220FN

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(1000個)注文コード47530727品番RFN20TB4SNZC9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:430V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220FN●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2 + Tab●長さ:10mm●幅:4.5mm●高さ:15mm●ピーク逆回復時間:30ns●ピーク逆電流:10μA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
411:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする