ROHM
ローム, 整流ダイオード, 300mA, 80V 表面実装, 3-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 1.2V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47530815
品番
DAN217T146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:80V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.2V 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:1.1mm 、 ピーク逆回復時間:4ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 スイッチングダイオード、ROHM
RoHS指令(10物質対応)
対応