内容量1セット(50個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:23.8mm●パネルのカットアウト高さ:10.62mm●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac, 5 A @ 120 V ac, 5 A @ 28 V dc●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:ライトアングルPCピン●アクチュエータ形状:長方形●パネルのカットアウトサイズ:23.8 x 10.62mm注文コード47532538品番7101J1AV2QE2