CR102J25S215QF ロッカースイッチ C&K C & K COMPONENTS 47532705

ロッカースイッチ C&K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:On-None-Off●パネルのカットアウト直径:20.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac、16 A @ 125 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:赤●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アクチュエータ形状:丸型●動作温度 Max:+85℃注文コード47532705品番CR102J25S215QF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:On-None-Off●パネルのカットアウト直径:20.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac、16 A @ 125 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:赤●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アクチュエータ形状:丸型●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする