曜日別特売
1855.0108 ロッカースイッチmArquardt MARQUARDT 47534699

ロッカースイッチmArquardt

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:4 A @ 12 V dc●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:緑●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:はんだ●銘板名称:オン(シンボル); オフ(シンボル)●銘板名称色:白●UL、CSA、ENEC. 対応防まつPVCカバーについては、ストック番号 ; 133-6287 133-6287 を参照してください。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1855シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1855シリーズ2極ロッカースイッチ。 1855ロッカースイッチはClass II機器に適しており、230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光(レッド、アンバー、グリーン)です。 接点はシルバーで、切替フォーマットはDPST (オン-オフ)です。接触抵抗は100 mΩ未満で、絶縁抵抗は100 MΩ以上です。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。. 照光アクチュエーター、白色の電源オフ記号'O' 高突入電流(容量性)、最大50 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 5 N以下 難燃性等級: UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応注文コード47534699品番1855.0108
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:4 A @ 12 V dc●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:緑●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:はんだ●銘板名称:オン(シンボル); オフ(シンボル)●銘板名称色:白●UL、CSA、ENEC. 対応防まつPVCカバーについては、ストック番号 ; 133-6287 133-6287 を参照してください。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1855シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1855シリーズ2極ロッカースイッチ。 1855ロッカースイッチはClass II機器に適しており、230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光(レッド、アンバー、グリーン)です。 接点はシルバーで、切替フォーマットはDPST (オン-オフ)です。接触抵抗は100 mΩ未満で、絶縁抵抗は100 MΩ以上です。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。. 照光アクチュエーター、白色の電源オフ記号'O' 高突入電流(容量性)、最大50 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 5 N以下 難燃性等級: UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47533956
2020-07-07
用途: 機械の修理
教育・研究機関

壊れたスイッチはメーカーも型番も書いてなかったので使えるものを探すのに時間が掛かったが同等品が見つかり良かった、モノタロウに言ってもしかたないがメーカーはもう少し分かりやすく出来ないものかと思う。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする