内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:22mm●パネルのカットアウト高さ:30mm●コンタクト定格電流:20 A●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:ブレード●アクチュエータ形状:長方形●動作温度範囲:Maximum of +125℃●Molveno SX82シリーズロッカースイッチ. Molveno社製のSX82シリーズは、パネル取り付け用に設計されたラッチロッカースイッチです。照光式と非照光式を選択できるため、2極ロッカースイッチは、幅広い用途に適合します。堅牢なスイッチは簡単に設置できます。欧州標準の30 20 mmの切抜きを作成すれば、スイッチをパネルにはめ込むだけで安全に保持されます。SX82シリーズのロッカースイッチは、パネル、機器、家電製品の修理、メンテナンスに最適です。 特長と利点 I/Oマーク 欧州標準のパネル切抜き寸法: 30 22 mm SPST、DPST、及びDPDT構成 全体照光式アクチュエータ、又はネオン表示付き黒色アクチュエータのオプション 接続: 6.3 0.8 mmクイックコネクト端子 オプションの防滴キャップとベゼルを別途用意 ラッチオン オフ作動 用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1種です。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境の幅広い分野で使用されています。主な用途: 医療機器 コーヒーマシン 冷蔵庫 冷凍庫 電源インレット 機械保護 制御パネル よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 B>SX82シリーズのロッカースイッチには、他にもアクセサリがありますか? はい。30 22 mmスイッチに適合する防滴キャップとベゼルがあります。正しく取り付けた場合はIP65準拠の保護機能が得られます。品番 793-2525 793-2525 を参照してください。 品番 793-2516 793-2516 緑色レンズ及びI/Oマーク付きの照光式DPSTスイッチ 品番 793-2525 793-2525 透明保護キャップ 品番 793-2507 793-2507 レンズ及びI/Oマーク付きの照光式DPSTスイッチ 品番 793-2513 793-2513 マークなし黒色非照光式DPSTスイッチ 品番 793-2519 793-2519 I/Oマーク付き黒色非照光式DPSTスイッチ 品番 793-2522 793-2522 マークなし、青色ネオン表示DPST付き黒色スイッチ 品番 914-3563 914-3563 マークなし、赤色ネオン表示DPST付き黒色スイッチ 品番 914-3572 914-3572 マークなし黒色非照光式DPDTスイッチ 品番 914-3575 914-3575 マークなし黒色非照光式DPSTスイッチ 品番 914-3579 914-3579 I/Oマーク付き白色非照光式SPSTスイッチ注文コード47534805品番SX8231881100G000