仕様スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:25.2mm●パネルのカットアウト高さ:13.2mm●コンタクト定格電流:5 A●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP64(下部パネル)、IP67(上部パネル)●ターミナルタイプ:はんだ●パネルのカットアウトサイズ:13.2 x 25.2mm●RM-S1ロッカースイッチ. Sure Grip製のこのロッカーアクチュエータには、汚れ、水、氷などによる汚濁に関連する問題を事実上排除するために固有の柔軟膜が採用されています。 パネル上面はIP67等級で、パネル下面はIP64等級です。. 手袋着用又は素手での操作に最適 推定機械的寿命: 400万回