仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:13mm●パネルのカットアウト高さ:15.9mm●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Wire Lead●動作温度範囲:-20 → +80℃●ミニチュアレバー/ロッカー スイッチ. 銀コンタクト付きのミニチュアトグルスイッチと同等のボディとスイッチ機構を備えたスイッチ 色の選択、及び別の型のアクチュエータへの接続が可能 各スイッチには、パネルの切り抜き部にフレームを押し込んで取り付ける前に、スイッチのフランジの両側にスナップ取り付け可能なオプションの黒ベゼルが付属(ホールカッターについては、品番 ; 545-323 545-323 を参照)。 これらのスイッチはトグルスイッチ設計の利点を備え、小型であるため、トグルレバーが適さない場所に有効 別の型や色を使用することで、スイッチの機能を区別可能 コンタクト定格電流: 6A コンタクト定格電圧: DC28V/AC250VRoHS指令(10物質対応)対応