仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:22.2mm●パネルのカットアウト高さ:30.2mm●コンタクト定格電流:16 A @ 125 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:30.2 x 22.2mm●PRFシリーズ. 10 A (250 Vac)、16 A (125 Vac) パネルカット 22.2 x 30.2 mm 奥行29.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応