曜日別特売
1634201-6 ロッカースイッチ TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47535444

ロッカースイッチ TE Connectivity

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:30.2mm●パネルのカットアウト高さ:22.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:黄●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●動作温度範囲:-20 → +85℃●PRFシリーズ. 10 A (250 Vac)、16 A (125 Vac) パネルカット 22.2 x 30.2 mm 奥行29.5 mm注文コード47535444品番1634201-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:30.2mm●パネルのカットアウト高さ:22.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:黄●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●動作温度範囲:-20 → +85℃●PRFシリーズ. 10 A (250 Vac)、16 A (125 Vac) パネルカット 22.2 x 30.2 mm 奥行29.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする