内容量1袋(100個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●パネルのカットアウト幅:12.7mm●パネルのカットアウト高さ:15.72mm●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:ワイヤーラグ●動作温度範囲:-30 → +85℃●Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング G及びQコンタクトはUL対応 IP67等級のシールバージョン注文コード47535496品番3-1571987-4