内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●パネルのカットアウト幅:22.2mm●パネルのカットアウト高さ:30.2mm●コンタクト定格電流:16 A @ 125 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●コンタクト材質:銀すずオキサイド●PRFシリーズ. 10 A (250 Vac)、16 A (125 Vac) パネルカット 22.2 x 30.2 mm 奥行29.5 mm注文コード47535636品番1-1634201-0