ZF CHERRY
ロッカースイッチ ZF Electronics
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:15.2mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:21 A @ 14 V dc●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP56●ターミナルタイプ:クイックコネクト●ケースの材質:ナイロン66
注文コード
47536117
品番
KTG2ANB1BBDNNN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:15.2mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:21 A @ 14 V dc●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP56●ターミナルタイプ:クイックコネクト●ケースの材質:ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応