内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:13mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:20 A @ 14 V dc●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:緑●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:クイックコネクト●動作温度 Max:+85℃●KR Series Miniature Waterproof Rocker Switch. CherryのKRシリーズ密閉型ミニチュアロッカースイッチは、頑丈で、防水で、取り付けやすくなっています。 KRシリーズは、IP65等級の保護を提供する、ナイロン66ハウジング及びシリコンラバーブート付きのスナップイン式取り付けロッカースイッチのシリーズです。. 特長と利点:. 照光品及び非照光品を用意 維持動作及びモメンタリオプション スナップイン取り付け 機械的寿命: 100,000回 DC電気的寿命: 25,000回. KRシリーズは次のとおりです。. 品番 ; 706-3972 706-3972 は赤色照光型ロッカースイッチ 品番 ; 706-3976 706-3976 は緑色照光型ロッカースイッチ 品番 ; 706-3979 706-3979 は非照光型ロッカースイッチ、O / Iマーキング入り 品番 ; 706-3985 706-3985 は黒色非照光型ロッカースイッチ 品番 ; 706-3985 706-3985 は黒色非照光型ロッカースイッチ 品番 ; 706-3988 706-3988 は黒色非照光型ロッカースイッチ 品番 ; 868-1663 868-1663 は赤色照光型ロッカースイッチ注文コード47536309品番KRE2AEA2GBB