仕様燃焼挙動:難燃性 、 断面積:1 mm2 、 コアストランド:57/0.15 mm 、 導体抵抗:18.5 Ω/km 、 長さ:30m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シース色:黒/青 、 外側シース材質:PVC 、 許容電圧:600 V 、 外径:2.7mm 、 ケーブル形状:ワイヤ / シングルコア 、 ストランド径:0.15 mm 、 VW-1、RoHS、R個. ISO6722-1自動車用ワイヤ. ISO6722 RSケーブルは、公称システム電圧が(60 V dc又は25 V ac)を超え(600 V dc又は600 V ac)以下の路上走行車両用途向けに設計されています。. 特長と利点:. ; VW-1難燃性 ; 絶縁材質: PVC ; RoHS及びR個規格に準拠
長さ(m)30
外径(Φmm)2.7
材質(シース)PVC
動作温度(℃)-40 〜+100
シース色黒/青
断面積(mm2)1
RoHS指令(10物質対応)対応
導体抵抗18.5 Ω/km
ケーブル形状ワイヤ / シングルコア
燃焼挙動難燃性
許容電圧(V)600
ストランド径(Φmm)0.15
コアストランド(mm)57/0.15