ワイヤハーネス RS PRO 30m 600V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 外径(Φmm)4.1 シース色 注文コード47536598 品番122-5886
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・シース色など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様燃焼挙動:難燃性 、 断面積:3 mm2 、 コアストランド:175/0.15 mm 、 導体抵抗:6.15 Ω/km 、 長さ:30m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シース色:黒 、 外側シース材質:PVC 、 許容電圧:600 V 、 外径:4.1mm 、 ケーブル形状:ワイヤ / シングルコア 、 ストランド径:0.15 mm 、 VW-1、RoHS、R個. ISO6722-1自動車用ワイヤ. ISO6722 RSケーブルは、公称システム電圧が(60 V dc又は25 V ac)を超え(600 V dc又は600 V ac)以下の路上走行車両用途向けに設計されています。. 特長と利点:. ; VW-1難燃性 ; 絶縁材質: PVC ; RoHS及びR個規格に準拠 長さ(m)30 外径(Φmm)4.1 材質(シース)PVC 動作温度(℃)-40 〜+100 シース色 断面積(mm2)3 RoHS指令(10物質対応)対応 導体抵抗6.15 Ω/km ケーブル形状ワイヤ / シングルコア 燃焼挙動難燃性 許容電圧(V)600 ストランド径(Φmm)0.15 コアストランド(mm)175/0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする