内容量1個
仕様コネクタ タイプ:フェルール●最小ワイヤサイズ:0.25mm2●最大ワイヤサイズ:2.5 mm2●全体長:190mm●シリーズ:ZAP 25 T●Phoenix Contact ZAPシリーズ空圧式手動圧着ペンチ. ZAPシリーズの空圧式手動圧着ペンチ製品には、4 → 6バールの圧力範囲が用意されています。 これらのZAPシリーズの空圧式手動圧着ペンチは、圧縮ごとに0.2リットルの空気を使用し、台形のクリンプを作成します。 品番< 803-4310') 803-4310/、ZAP 25には、Duo-Pressダイが備わっているので、導体のフロントエントリと側方エントリが可能になり、ワイヤサイズが0.25 → 2.5 mm 2 (24-14 AWG)のフェルールを圧着できます。 品番< 803-4313') 803-4313/、ZAP 25 Tは、フットバルブで作動するベンチプレス式圧着ペンチで、ワイヤサイズが0.25 → 2.5 mm 2 (24-14 AWG)のフェルールを圧着できます。 品番< 882-2662') 882-2662/、ZAP 25及びZAP 25 T圧着プライヤ用の交換ダイです。
注文コード47538549
品番1203123