内容量1個
仕様コネクタ タイプ:フェルール●最小ワイヤサイズ:0.25mm2●最大ワイヤサイズ:6 mm2●全体長:220mm●シリーズ:CRIMPFOX 6T●Phoenix Contact CRIMPFOX 6Tフェルール手動圧着ペンチ. CRIMPFOX 6Tフェルール手動圧着ペンチは、DIN 46228-1及びDIN 46228-4に準拠したフェルール圧着に使用します。 このCRIMPFOX 6Tフェルール手動圧着ペンチは、断面積が0.25 → 6 mm 2 (AWG 24 → 10)のケーブルを圧着でき、フェルールのサイズに合わせて自動的に調整するダイ、サイドエントリ、リリース可能なラチェットロック機構を備えているので、確実な圧着と人間工学に基づいたハンドルが保証されます。 このCRIMPFOX 6T手動圧着ペンチを使用すれば、台形のクリンプを作成できます。
注文コード47538567
品番1212037