内容量1個
仕様コネクタ タイプ:フェルール●最小ワイヤサイズ:35mm2●最大ワイヤサイズ:50 mm2●全体長:256mm●シリーズ:CRIMPFOX 50R●Phoenix Contact CRIMPFOX 50Rフェルール手動圧着ペンチ. CRIMPFOX 50Rフェルール手動圧着ペンチは、DIN 46228-1及びDIN 46228-4に準拠したフェルール圧着に使用します。 このCRIMPFOX 50Rフェルール圧着ペンチは、断面積が35 → 50 mm 2 (AWG 2 → 1)のケーブルを圧着でき、2つのマークが付いたダイステーション、サイドエントリ及びリリース可能なラチェットロック機構を備えているので、確実な圧着が保証されます。 人間工学に基づいたハンドルにより、グリップが確保され、圧着に必要な力が25 %削減されます。 このCRIMPFOX 50R手動圧着ペンチを使用すれば、「WM」クリンプを作成できます。
注文コード47538594
品番1212041