圧着工具 Phoeni×Contact

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:フェルール●最小ワイヤサイズ:0.5mm2●最大ワイヤサイズ:6 mm2●全体長:198mm●シリーズ:CRIMPFOX 6S-F●Phoenix Contact CRIMPFOX 6S-Fフェルール手動圧着ペンチ. CRIMPFOX 6S-Fフェルール手動圧着ペンチは、DIN 46228-1及びDIN 46228-4に準拠したフェルール圧着に使用します。 このCRIMPFOX 6S-Fフェルール手動圧着ペンチは、断面積が0.5 → 6 mm 2 (AWG 10 → 20)のケーブルを圧着でき、フェルールのサイズに合わせて自動的に調整するダイ、フロントエントリ、リリース可能なラチェットロック機構を備えているので、確実な圧着と人間工学に基づいたハンドルが保証されます。 このCRIMPFOX 6S-F手動圧着ペンチを使用すれば、正方形のクリンプを作成できます。 注文コード47538603 品番1212043
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:フェルール●最小ワイヤサイズ:0.5mm2●最大ワイヤサイズ:6 mm2●全体長:198mm●シリーズ:CRIMPFOX 6S-F●Phoenix Contact CRIMPFOX 6S-Fフェルール手動圧着ペンチ. CRIMPFOX 6S-Fフェルール手動圧着ペンチは、DIN 46228-1及びDIN 46228-4に準拠したフェルール圧着に使用します。 このCRIMPFOX 6S-Fフェルール手動圧着ペンチは、断面積が0.5 → 6 mm 2 (AWG 10 → 20)のケーブルを圧着でき、フェルールのサイズに合わせて自動的に調整するダイ、フロントエントリ、リリース可能なラチェットロック機構を備えているので、確実な圧着と人間工学に基づいたハンドルが保証されます。 このCRIMPFOX 6S-F手動圧着ペンチを使用すれば、正方形のクリンプを作成できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする