曜日別特売
829-6524 圧着工具 RS PRO RS PRO 47538725

圧着工具 RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コネクタ タイプ:絶縁端子●最小ワイヤサイズ:22AWG●最大ワイヤサイズ:10 AWG●全体長:250mm●RSラチェット式圧着工具. 絶縁端子に対応する業務用ラチェット式圧着工具及びダイセットです。. 硬度45-48 HRCのカーボンスチールボディ しっかりグリップできる熱可塑樹脂ハンドル ダイは、ドライバで迅速に交換可能 圧力調整とラチェット式圧着操作により、信頼性の高い反復可能な終端処理を実現 安全性を確保するための圧着リリース機能 黒仕上げ. 絶縁端子. AWG: 22-18 /16-14 / 12-10 DIN: 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm 2. 絶縁端子リング / スプライス. AWG: 16-26注文コード47538725品番829-6524
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様コネクタ タイプ:絶縁端子●最小ワイヤサイズ:22AWG●最大ワイヤサイズ:10 AWG●全体長:250mm●RSラチェット式圧着工具. 絶縁端子に対応する業務用ラチェット式圧着工具及びダイセットです。. 硬度45-48 HRCのカーボンスチールボディ しっかりグリップできる熱可塑樹脂ハンドル ダイは、ドライバで迅速に交換可能 圧力調整とラチェット式圧着操作により、信頼性の高い反復可能な終端処理を実現 安全性を確保するための圧着リリース機能 黒仕上げ. 絶縁端子. AWG: 22-18 /16-14 / 12-10 DIN: 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm 2. 絶縁端子リング / スプライス. AWG: 16-26全長(mm)250コネクタタイプ絶縁端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする