圧着工具 RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:絶縁端子●最小ワイヤサイズ:0.1mm2●最大ワイヤサイズ:10 mm2●全体長:254mm●7ピースクイックリリースラチェット圧着工具キット. 業務用クイックリリースラチェット圧着工具キットは、ダイ内に取り外し可能なスライドが付いているため、まざまなタイプの圧着端子に対応しています。. 特許取得済みのクイックダイチェンジシステムにより、取り付けや取り外しが簡単 ダイの交換に工具は不要 右手でも左手でも操作可能 成形プラスチック製保管ケースで安全に持ち運びや保管が可能. 内容:. 1 x 絶縁端子ダイ、対応サイズ: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10、0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4.0-6.0 mm 2 1 x 非絶縁端子ダイ、対応サイズ: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8、1.5 / 2.5 / 6.0 / 10 mm 2 1 x オープン絶縁端子ダイ、対応サイズ: AWG 20-18 /16-14 / 12-10、0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4.0-6.0 mm 2 1 x オープンバレル端子ダイ、対応サイズ: AWG 22-18 / 24-22 / 26-24、0.1-0.25 / 0.25-0.5 / 0.5-1.0 mm 2 1 x オープンバレル端子 / D-Sub、V3.2: AWG 12 / 22 / 8-6、2.5 / 0.5 / 0.75-10 mm 2 1 x スパークプラグコネクタ: AWG 17、1 mm 2 注文コード47538734 品番828-0232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:絶縁端子●最小ワイヤサイズ:0.1mm2●最大ワイヤサイズ:10 mm2●全体長:254mm●7ピースクイックリリースラチェット圧着工具キット. 業務用クイックリリースラチェット圧着工具キットは、ダイ内に取り外し可能なスライドが付いているため、まざまなタイプの圧着端子に対応しています。. 特許取得済みのクイックダイチェンジシステムにより、取り付けや取り外しが簡単 ダイの交換に工具は不要 右手でも左手でも操作可能 成形プラスチック製保管ケースで安全に持ち運びや保管が可能. 内容:. 1 x 絶縁端子ダイ、対応サイズ: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10、0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4.0-6.0 mm 2 1 x 非絶縁端子ダイ、対応サイズ: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8、1.5 / 2.5 / 6.0 / 10 mm 2 1 x オープン絶縁端子ダイ、対応サイズ: AWG 20-18 /16-14 / 12-10、0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4.0-6.0 mm 2 1 x オープンバレル端子ダイ、対応サイズ: AWG 22-18 / 24-22 / 26-24、0.1-0.25 / 0.25-0.5 / 0.5-1.0 mm 2 1 x オープンバレル端子 / D-Sub、V3.2: AWG 12 / 22 / 8-6、2.5 / 0.5 / 0.75-10 mm 2 1 x スパークプラグコネクタ: AWG 17、1 mm 2 全長(mm)254 コネクタタイプ絶縁端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする