内容量1個仕様圧力範囲:15 → 60psi 、 メディアは、測定:油圧 、 出力タイプ:SPST-NC 、 電源電圧:42 V dc 、 最小圧力:15psi 、 最大圧力の読み:60psi 、 電気的接続:スペード端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 電流 Max:100 VA 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE (リミットスイッチ電圧: → 42 V dc). PS61 - OEMサブミニチュア圧力スイッチ. OEM用途向けに設計されています。 耐圧機能が高いので、フォークリフト、シザーリフト、不整地用機材など、要求の厳しい油圧用途に対応できます。. レンジは15 → 3000 psi (1 → 207 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 並外れたサイズ対圧力レンジ比 調節可能又は工場出荷時設定 要求の厳しいOHV用途に最適注文コード47539249品番PS61-10-4MGZ-B-SP