518-4462 圧力スイッチ RS PRO, G1/4 process connection RS PRO 47539486

圧力スイッチ RS PRO, G1/4 process connection

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様圧力範囲:0 → 25バール 、 圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 メディアは、測定:ガス、液体 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:25バール 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 精度: 0.5 % 、 応答時間: 3 ms 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 RS1 圧力トランスデューサ、相対. 相対圧力用圧力トランスデューサ 液体及び気体媒体用 厚膜DMS測定原理に従って動作 電流出力注文コード47539486品番518-4462
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,816
販売価格(税別)
32,560
仕様圧力範囲:0 → 25バール 、 圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 メディアは、測定:ガス、液体 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:25バール 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 精度: 0.5 % 、 応答時間: 3 ms 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 RS1 圧力トランスデューサ、相対. 相対圧力用圧力トランスデューサ 液体及び気体媒体用 厚膜DMS測定原理に従って動作 電流出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする