曜日別特売
9012GAW4 圧力スイッチ Telemecanique Sensors, 0.25インチNPTF process connection TELEMECANIQUE SENSORS 47539583

圧力スイッチ Telemecanique Sensors, 0.25インチNPTF process connection

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様圧力の読取りタイプ:差動●メディアは、測定:空気、油圧オイル、非腐食性ガス、非腐食性液体●出力タイプ:SPDT-NO / NC●電源電圧:240 V ac、250 V dc●最小圧力:1.5 (Decreasing) psi, 3.5 (Differential) psi●プロセス接続:0.25インチNPTF●電気的接続:0.5インチNPT●動作温度 Min:-10°F●動作温度 Max:+185°F●精度:<4 % (再現性)●電流 Max:6 A●取り付けタイプ:ケーブル取り付け●UL、CSA. 9012 GAWダイアフラム、低圧、調整可能. 9012G 1段圧力スイッチは、制御回路の定格を満たすデバイスです。 このスイッチシリーズは、機器を保護する目的で、空圧式及び油圧式システムとともに使用し、各種の機械用途及びプロセス用途に活用することができます。 これらの圧力スイッチを使用して、システムの圧力を制御したり監視したりすることもできます。. ダイアフラム作動 Buna-Nニトリルダイアフラム、亜鉛めっきスチール製ハウジング注文コード47539583品番9012GAW4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様圧力の読取りタイプ:差動●メディアは、測定:空気、油圧オイル、非腐食性ガス、非腐食性液体●出力タイプ:SPDT-NO / NC●電源電圧:240 V ac、250 V dc●最小圧力:1.5 (Decreasing) psi, 3.5 (Differential) psi●プロセス接続:0.25インチNPTF●電気的接続:0.5インチNPT●動作温度 Min:-10°F●動作温度 Max:+185°F●精度:<4 % (再現性)●電流 Max:6 A●取り付けタイプ:ケーブル取り付け●UL、CSA. 9012 GAWダイアフラム、低圧、調整可能. 9012G 1段圧力スイッチは、制御回路の定格を満たすデバイスです。 このスイッチシリーズは、機器を保護する目的で、空圧式及び油圧式システムとともに使用し、各種の機械用途及びプロセス用途に活用することができます。 これらの圧力スイッチを使用して、システムの圧力を制御したり監視したりすることもできます。. ダイアフラム作動 Buna-Nニトリルダイアフラム、亜鉛めっきスチール製ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする