ACW1M129012 圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/4 process connection TELEMECANIQUE SENSORS 47539626

圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/4 process connection

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様圧力範囲:0.07 → 7.6バール 、 メディアは、測定:空気, 作動油, 非腐食性流体 、 出力タイプ:1CO 、 電源電圧:500 V, 600 V 、 最小圧力:0.07バール 、 プロセス接続:G1/4 、 電気的接続:M20 x 1.5 mmケーブルグランド 、 動作温度 Min:-56℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A @ 24 V 、 取り付けタイプ:ケーブル取り付け 、 OsiSense ACW電気機械式圧力スイッチ. Schneider Electric ACW電気機械式圧力スイッチは、差圧の調整により産業用流体や作動油の圧力を制御するための製品です。. 特長と利点. 調整可能な差動. ベローズアクチュエータ. スナップアクションのコンタクト. 使用温度範囲: -56 → +85 ℃. IP65等級注文コード47539626品番ACW1M129012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様圧力範囲:0.07 → 7.6バール 、 メディアは、測定:空気, 作動油, 非腐食性流体 、 出力タイプ:1CO 、 電源電圧:500 V, 600 V 、 最小圧力:0.07バール 、 プロセス接続:G1/4 、 電気的接続:M20 x 1.5 mmケーブルグランド 、 動作温度 Min:-56℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A @ 24 V 、 取り付けタイプ:ケーブル取り付け 、 OsiSense ACW電気機械式圧力スイッチ. Schneider Electric ACW電気機械式圧力スイッチは、差圧の調整により産業用流体や作動油の圧力を制御するための製品です。. 特長と利点. 調整可能な差動. ベローズアクチュエータ. スナップアクションのコンタクト. 使用温度範囲: -56 → +85 ℃. IP65等級RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする