内容量1個仕様圧力範囲:2 → 62.5 (Falling) bar, 5 → 70 (Rising) bar 、 圧力の読取りタイプ:差動 、 メディアは、測定:作動油 、 出力タイプ:1CO 、 電源電圧:240 V ac、250 V dc 、 最小圧力:2 (Falling) bar, 5 (Rising) bar 、 プロセス接続:G1/4 、 電気的接続:DIN43650オス4ピンコネクタ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 精度:<2 % (再現性) 、 電流 Max:3 A 、 取り付けタイプ:垂直 、 圧力の読み取りはサイクルあたり(及び過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ. 制御回路用のSchneider Electric XMLA圧力スイッチは、油圧オイル、淡水、海水、空気、蒸気、腐食性液体、粘性製品の圧力を制御する目的で使用します。このXMLA圧力及び真空スイッチは固定型の差動を備え、シングルしきい値の検出に適しています。. 固定型の差動 外部圧力設定ウィンドウを使用可能 1 NO及び1 NCスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP65 (プラグインコネクタ付き)、IP66 (端子接続) 動作速度: 最大120回/分(ダイアフラム)、60/分(ピストン) メディア接続: 1/4インチNPT コンジット接続: 1/2インチNPT注文コード47539714品番XMLA070D2C11