曜日別特売
XMLA160E2S11 圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/4 process connection TELEMECANIQUE SENSORS 47539748

圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/4 process connection

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様圧力範囲:10 → 160 (Rising) bar, 4.5 → 142 (Falling) bar 、 圧力の読取りタイプ:差動 、 メディアは、測定:淡水 、 出力タイプ:1CO 、 電源電圧:240 V ac、250 V dc 、 最小圧力:10 (Rising) bar, 4.5 (Falling) bar 、 最大圧力の読み:142 (Falling) bar, 160 (Rising) bar 、 電気的接続:スクリュークランプ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 精度:<2 % (再現性) 、 電流 Max:3 A 、 取り付けタイプ:垂直 、 圧力の読み取りはサイクルあたり(及び過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ. 制御回路用のSchneider Electric XMLA圧力スイッチは、油圧オイル、淡水、海水、空気、蒸気、腐食性液体、粘性製品の圧力を制御する目的で使用します。このXMLA圧力及び真空スイッチは固定型の差動を備え、シングルしきい値の検出に適しています。. 固定型の差動 外部圧力設定ウィンドウを使用可能 1 NO及び1 NCスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP65 (プラグインコネクタ付き)、IP66 (端子接続) 動作速度: 最大120回/分(ダイアフラム)、60/分(ピストン) メディア接続: 1/4インチNPT コンジット接続: 1/2インチNPT注文コード47539748品番XMLA160E2S11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様圧力範囲:10 → 160 (Rising) bar, 4.5 → 142 (Falling) bar 、 圧力の読取りタイプ:差動 、 メディアは、測定:淡水 、 出力タイプ:1CO 、 電源電圧:240 V ac、250 V dc 、 最小圧力:10 (Rising) bar, 4.5 (Falling) bar 、 最大圧力の読み:142 (Falling) bar, 160 (Rising) bar 、 電気的接続:スクリュークランプ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 精度:<2 % (再現性) 、 電流 Max:3 A 、 取り付けタイプ:垂直 、 圧力の読み取りはサイクルあたり(及び過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ. 制御回路用のSchneider Electric XMLA圧力スイッチは、油圧オイル、淡水、海水、空気、蒸気、腐食性液体、粘性製品の圧力を制御する目的で使用します。このXMLA圧力及び真空スイッチは固定型の差動を備え、シングルしきい値の検出に適しています。. 固定型の差動 外部圧力設定ウィンドウを使用可能 1 NO及び1 NCスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP65 (プラグインコネクタ付き)、IP66 (端子接続) 動作速度: 最大120回/分(ダイアフラム)、60/分(ピストン) メディア接続: 1/4インチNPT コンジット接続: 1/2インチNPTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする