曜日別特売
XMLR100M2P05 圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/4 process connection TELEMECANIQUE SENSORS 47541638

圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/4 process connection

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様圧力範囲:5 → 97 (Falling) bar, 8 → 100 (Rising) bar 、 圧力の読取りタイプ:差動 、 メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、冷却液 、 出力タイプ:PNP-2NO / NC 、 電源電圧:24 V dc 、 最小圧力:5 (Falling) bar, 8 (Rising) bar 、 プロセス接続:G1/4 、 電気的接続:M12 4ピンコネクタ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 精度:≦0.2 % (再現性)、≦0.6 % (出力)、≦1 % (全体) 、 応答時間:≦5 ms 、 電流 Max:≦ 50 mA 、 取り付けタイプ:垂直 、 OsiSense XMLR圧力センサ. Telemecanique OsiSense XMLRセンサは高い精度で効率的な動作をするため、正圧 / 負圧の表示、制御、調整が必要な幅広い産業用途での使用に適しています。これらの小型圧力センサでは柔軟性の高い取り付けを簡単に実施でき、取り付けに必要な時間及び労力も削減できます。最適な用途: 射出成形機 空圧システム 成形、熱成形プレス機 空圧システム、組み立て機械 ポンプ、淡水処理. ステンレススチール316流体エントリ及びガラス繊維強化ボディにより、機械的な磨耗及び破損に対する優れた耐性の圧力スイッチを実現します。注文コード47541638品番XMLR100M2P05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様圧力範囲:5 → 97 (Falling) bar, 8 → 100 (Rising) bar 、 圧力の読取りタイプ:差動 、 メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、冷却液 、 出力タイプ:PNP-2NO / NC 、 電源電圧:24 V dc 、 最小圧力:5 (Falling) bar, 8 (Rising) bar 、 プロセス接続:G1/4 、 電気的接続:M12 4ピンコネクタ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 精度:≦0.2 % (再現性)、≦0.6 % (出力)、≦1 % (全体) 、 応答時間:≦5 ms 、 電流 Max:≦ 50 mA 、 取り付けタイプ:垂直 、 OsiSense XMLR圧力センサ. Telemecanique OsiSense XMLRセンサは高い精度で効率的な動作をするため、正圧 / 負圧の表示、制御、調整が必要な幅広い産業用途での使用に適しています。これらの小型圧力センサでは柔軟性の高い取り付けを簡単に実施でき、取り付けに必要な時間及び労力も削減できます。最適な用途: 射出成形機 空圧システム 成形、熱成形プレス機 空圧システム、組み立て機械 ポンプ、淡水処理. ステンレススチール316流体エントリ及びガラス繊維強化ボディにより、機械的な磨耗及び破損に対する優れた耐性の圧力スイッチを実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする