内容量1個仕様圧力範囲:0.2 → 4.8 (Falling) bar, 1 → 6 (Rising) bar 、 圧力の読取りタイプ:差動 、 メディアは、測定:空気、淡水、海水 、 出力タイプ:2NC 、 最小圧力:0.2 (Falling) bar, 1 (Rising) bar 、 プロセス接続:G1/4 、 電気的接続:スクリュークランプ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 精度:<3.5 % (再現性) 、 取り付けタイプ:ケーブル取り付け 、 OsiSense XMP調整可能差動型圧力センサ. Osisense XMP圧力センサは制御回路向けで、水圧(海水、淡水とも)や空気圧の制御に使用します。 XMPシリーズの圧力センサは調整可能な差動型であり、2つのしきい値間での調整に適しています。. ダイやフラム圧力アクチュエータ G 1/4 (メス)流体接続タイプ 2つのケーブルエントリを設け、Pg 13.5のケーブルグランドに対応 2 NCスナップ式注文コード47541726品番XMPA06B2131C