曜日別特売
XMPA12B2131C 圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/4 process connection TELEMECANIQUE SENSORS 47541787

圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/4 process connection

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様圧力範囲:0.3 → 10.3 (Falling) bar, 1.3 → 12 (Rising) bar 、 圧力の読取りタイプ:差動 、 メディアは、測定:空気、淡水、海水 、 出力タイプ:2NC 、 最小圧力:0.3 (Falling) bar, 1.3 (Rising) bar 、 最大圧力の読み:10.3 (Falling) bar, 12 (Rising) bar 、 電気的接続:スクリュークランプ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 精度:<3.5 % (再現性) 、 ハウジング材質:PA光ファイバで含浸 、 OsiSense XMP調整可能差動型圧力センサ. Osisense XMP圧力センサは制御回路向けで、水圧(海水、淡水とも)や空気圧の制御に使用します。 XMPシリーズの圧力センサは調整可能な差動型であり、2つのしきい値間での調整に適しています。. ダイやフラム圧力アクチュエータ G 1/4 (メス)流体接続タイプ 2つのケーブルエントリを設け、Pg 13.5のケーブルグランドに対応 2 NCスナップ式注文コード47541787品番XMPA12B2131C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様圧力範囲:0.3 → 10.3 (Falling) bar, 1.3 → 12 (Rising) bar 、 圧力の読取りタイプ:差動 、 メディアは、測定:空気、淡水、海水 、 出力タイプ:2NC 、 最小圧力:0.3 (Falling) bar, 1.3 (Rising) bar 、 最大圧力の読み:10.3 (Falling) bar, 12 (Rising) bar 、 電気的接続:スクリュークランプ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 精度:<3.5 % (再現性) 、 ハウジング材質:PA光ファイバで含浸 、 OsiSense XMP調整可能差動型圧力センサ. Osisense XMP圧力センサは制御回路向けで、水圧(海水、淡水とも)や空気圧の制御に使用します。 XMPシリーズの圧力センサは調整可能な差動型であり、2つのしきい値間での調整に適しています。. ダイやフラム圧力アクチュエータ G 1/4 (メス)流体接続タイプ 2つのケーブルエントリを設け、Pg 13.5のケーブルグランドに対応 2 NCスナップ式RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする