内容量1個仕様圧力の読取りタイプ:差動 、 出力タイプ:3 N/C 、 最小圧力:1.3バール 、 プロセス接続:G1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 精度:±0.5 % 、 OsiSense XMP調整可能差動型圧力センサ. Osisense XMP圧力センサは制御回路向けで、水圧(海水、淡水とも)や空気圧の制御に使用します。 XMPシリーズの圧力センサは調整可能な差動型であり、2つのしきい値間での調整に適しています。. ダイやフラム圧力アクチュエータ G 1/4 (メス)流体接続タイプ 2つのケーブルエントリを設け、Pg 13.5のケーブルグランドに対応 2 NCスナップ式注文コード47541823品番XMPA12C2142