XCSPR752 安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, M16×1.5 TELEMECANIQUE SENSORS 47542146

安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, M16×1.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47542146品番XCSPR752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする