曜日別特売
1SCA104857R1001 安全ブレーカ ABB ABB 47542225

安全ブレーカ ABB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様許容入力:9 kW●定格電圧:750 V ac●IP評価:IP20●極数:3●取り付けタイプ:DIN Rail●ヒューズなしスイッチ遮蔽器、3極ベース及びDINレール取り付け、6 mmシャフト. 様々な装置及び機器のモータ制御センタ、スイッチボード、主電源スイッチなど、幅広い用途に最適な業務用のヒューズなしスイッチ遮蔽器です。. 取り付けが容易、標準DINレールにクリップ取り付けするだけ 6 mmシャフトに取り付け オン-オフ IP55/IP20保護等級 定格絶縁電圧: 750 V アクセサリを用意: 延長シャフト、ハンドルなど注文コード47542225品番1SCA104857R1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様許容入力:9 kW●定格電圧:750 V ac●IP評価:IP20●極数:3●取り付けタイプ:DIN Rail●ヒューズなしスイッチ遮蔽器、3極ベース及びDINレール取り付け、6 mmシャフト. 様々な装置及び機器のモータ制御センタ、スイッチボード、主電源スイッチなど、幅広い用途に最適な業務用のヒューズなしスイッチ遮蔽器です。. 取り付けが容易、標準DINレールにクリップ取り付けするだけ 6 mmシャフトに取り付け オン-オフ IP55/IP20保護等級 定格絶縁電圧: 750 V アクセサリを用意: 延長シャフト、ハンドルなどRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする