曜日別特売
1SCA104900R1001 安全ブレーカ ABB ABB 47542268

安全ブレーカ ABB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様許容入力:9 kW●定格電圧:750 V ac●IP評価:IP20●極数:4●取り付けタイプ:Panel Mount●4極、ドア取り付け. エンクロージャ又はキャビネットのドアに取り付ける必要がある場合に使用 6 mmシャフトに取り付け IP55保護等級 オン-オフ 定格絶縁電圧: 750 V ハンドルを別途に注文する必要あり注文コード47542268品番1SCA104900R1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様許容入力:9 kW●定格電圧:750 V ac●IP評価:IP20●極数:4●取り付けタイプ:Panel Mount●4極、ドア取り付け. エンクロージャ又はキャビネットのドアに取り付ける必要がある場合に使用 6 mmシャフトに取り付け IP55保護等級 オン-オフ 定格絶縁電圧: 750 V ハンドルを別途に注文する必要ありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする