ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
安全ブレーカ ABB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
許容入力:11 kW●定格電圧:750 V ac●IP評価:IP20●極数:3●取り付けタイプ:Panel Mount●3極、ドア取り付け. エンクロージャ又はキャビネットのドアに取り付ける必要がある場合に使用 6 mmシャフトに取り付け IP55保護等級 オン-オフ 定格絶縁電圧: 750 V ハンドルを別途に注文する必要あり
注文コード
47542277
品番
1SCA104940R1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
許容入力:11 kW●定格電圧:750 V ac●IP評価:IP20●極数:3●取り付けタイプ:Panel Mount●3極、ドア取り付け. エンクロージャ又はキャビネットのドアに取り付ける必要がある場合に使用 6 mmシャフトに取り付け IP55保護等級 オン-オフ 定格絶縁電圧: 750 V ハンドルを別途に注文する必要あり
RoHS指令(10物質対応)
対応