ABB
安全ブレーカ ABB
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
通常の状態の構成:NO●極数:3P●ヒューズの定格電流:50A●利用可能な補助接点:あり●電流 Max:25 A●ターミナルタイプ:Cable
注文コード
47542304
品番
2CMA142420R1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
通常の状態の構成:NO●極数:3P●ヒューズの定格電流:50A●利用可能な補助接点:あり●電流 Max:25 A●ターミナルタイプ:Cable
RoHS指令(10物質対応)
対応