内容量1個仕様極/投の設定:3極単投●通常の状態の構成:3NO●電気フェーズ:1, 3●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V ac●ポジション数:2●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:90°●長さ:48mm●幅:90mm●深さ:48mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●危険区域認証:ATEX●密閉型オン / オフスイッチ. Eatonの業務用オン / オフ切替スイッチ製品です。 切替スイッチはすべてIP65等級で、様々な補助コンタクトのタイプから選択可能です。 この切替スイッチは、スイッチング角が90 °です。. IP65等級 中央、埋込型、表面の各実装タイプを用意 スイッチング角: 90 ° 黒注文コード47542313品番T0-2-15679/E