RS PRO
安全基準インターロックスイッチ RS PRO 2NC, PG 13.5, 600V ac, IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47542417
品番
179-7564
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
通常の状態の構成:2NC●アクチュエータのタイプ:90 °キー●コンジットエントリ:PG 13.5●長さ:31mm●幅:31mm●深さ:95mm●電源電圧:600 V ac●最大AC電圧:600V●ハウジング材質:プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応