位置検出器(PSD) OSI Optoelectronics Si スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47542487 品番PIN-DL-20C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク感度波長:670nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●ダイオード材質:Si●長さ:37.97mm●幅:34.04mm●高さ:3.05mm●極性:逆向き●OSI位置検出素子(PSD). OSI Optoelectronicsのこの位置検出素子(PSD)ファミリには、デュオラテラル技術が活用されています。 この製品の連続アナログ出力により、大半の検出領域で高い位置精度が得られます。 一次元又は二次元の位置は、このPSD製品で測定することができます。 この位置検出素子(PSD)に適した用途には、ビーム位置決め、位置検出、角度測定、高さ測定、モーション分析などがあります。. 特長: スーパーリニア 高精度 広いダイナミックレンジ 高い信頼性 デュオラテラル構造 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする