COMAIR ROTRON
COMAIR ROTRONの 冷却(制御機器)
COMAIR ROTRONの ブロワ
COMAIR ROTRONの ブロワその他関連用品
遠心 ファン COMAIR ROTRONWhiffetシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:25.5m3/h●シリーズ:Whiffet●高さ:80mm●幅:80mm●奥行:32.4mm●寸法:80 x 80 x 32.41mm●ファン回転速度:4050rpm●騒音レベル:52.2dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:71.37 x 71.37mm●整流タイプ:エレクトロニック●水平取り付け穴の間隔:71.37mm
注文コード
47542855
品番
WT24B3 19031102A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:25.5m3/h●シリーズ:Whiffet●高さ:80mm●幅:80mm●奥行:32.4mm●寸法:80 x 80 x 32.41mm●ファン回転速度:4050rpm●騒音レベル:52.2dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:71.37 x 71.37mm●整流タイプ:エレクトロニック●水平取り付け穴の間隔:71.37mm
RoHS指令(10物質対応)
対応