COMAIR ROTRON
COMAIR ROTRONの 冷却(制御機器)
COMAIR ROTRONの ブロワ
COMAIR ROTRONの ブロワその他関連用品
遠心 ファン COMAIR ROTRONWhiffetシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:14.8m3/h●シリーズ:Whiffet●高さ:80mm●幅:80mm●奥行:32.4mm●寸法:80 x 80 x 32.41mm●ファン回転速度:2300rpm●騒音レベル:36dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:71.37 x 71.37mm●整流タイプ:エレクトロニック●センサー出力タイプ:タコメータ
注文コード
47542864
品番
WT12M3 19031103A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:14.8m3/h●シリーズ:Whiffet●高さ:80mm●幅:80mm●奥行:32.4mm●寸法:80 x 80 x 32.41mm●ファン回転速度:2300rpm●騒音レベル:36dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:71.37 x 71.37mm●整流タイプ:エレクトロニック●センサー出力タイプ:タコメータ