仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:225m3/h●シリーズ:G1G108●高さ:183mm●幅:159mm●奥行:115mm●寸法:183 x 159 x 115mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:65dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:66 x 97mm●整流タイプ:エレクトロニック●水平取り付け穴の間隔:97mm●モータの過負荷を防止するため、本ブロワーは最小静圧に対して運転する必要があります。. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワー. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワーは、外部ロータモータを備えた高性能ファンで、ロータとインペラが同軸上に設けられていることにより省スペース設計が実現されています。 ebm-papstブロワーは、アルミダイキャスト製であるため頑丈で長寿命です。. 特長と利点: ; 外部ロータモータ搭載の高性能ファン ; モータはIP44等級、長寿命のシール構造、メンテナンスフリー、クラスBの絶縁 ; インペラ: フォワード曲面マルチベーンタイプ ; スクロール: ダイキャスト(モータコンデンサ、取り付け用フランジ、及びフィンガガード / フィルタ固定具付き) ; ボールベアリングタイプは任意の位置に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応