遠心 ファン ebm-papst REF100シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:86m3/h●シリーズ:REF100●幅:104mm●奥行:24.9mm●ファン回転速度:5400rpm●騒音レベル:63dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●カーブの方向:後方向●ebm-papst DCラジアルブロワー. ebm-papst DCラジアルブロワーは、さまざまな要件に対応可能な多用途で頑丈なソリューションです。 ガラス繊維強化プラスチック製の本体とシートスチールのハウジングベースにより、長寿命化が図られています。. 電子的に整流された外部ロータモータ搭載のDCラジアルブロワー。 逆極性、ロータロック、過負荷に対する電子的保護 半径方向の気流 2本のリードAWG22 TR64 (ストリップ及びスズめっきの終端)による外部接続。 注文コード47542925 品番REF100-11/12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:86m3/h●シリーズ:REF100●幅:104mm●奥行:24.9mm●ファン回転速度:5400rpm●騒音レベル:63dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●カーブの方向:後方向●ebm-papst DCラジアルブロワー. ebm-papst DCラジアルブロワーは、さまざまな要件に対応可能な多用途で頑丈なソリューションです。 ガラス繊維強化プラスチック製の本体とシートスチールのハウジングベースにより、長寿命化が図られています。. 電子的に整流された外部ロータモータ搭載のDCラジアルブロワー。 逆極性、ロータロック、過負荷に対する電子的保護 半径方向の気流 2本のリードAWG22 TR64 (ストリップ及びスズめっきの終端)による外部接続。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする