遠心 ファン ebm-papst RG125シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:87.5m3/h●シリーズ:RG125●高さ:180mm●幅:180mm●奥行:40mm●寸法:180 x 180 x 40mm●ファン回転速度:2550rpm●騒音レベル:58dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:165 x 165mm●整流タイプ:エレクトロニック●垂直取り付け穴の間隔:165mm●UL、CSA、VDE. フラットパック/ラジアルファン. スペースが限られている用途に最適 気流は吸気に対して90度 高静圧型 ワイヤ接続 ロックによるローター保護 ボールベアリング式 高温に対応、低電力運転 注文コード47543013 品番RG125-19/12N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:87.5m3/h●シリーズ:RG125●高さ:180mm●幅:180mm●奥行:40mm●寸法:180 x 180 x 40mm●ファン回転速度:2550rpm●騒音レベル:58dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:165 x 165mm●整流タイプ:エレクトロニック●垂直取り付け穴の間隔:165mm●UL、CSA、VDE. フラットパック/ラジアルファン. スペースが限られている用途に最適 気流は吸気に対して90度 高静圧型 ワイヤ接続 ロックによるローター保護 ボールベアリング式 高温に対応、低電力運転 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする