内容量1個仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:87.5m3/h●シリーズ:RG125●高さ:180mm●幅:180mm●奥行:40mm●寸法:180 x 180 x 40mm●ファン回転速度:2550rpm●騒音レベル:56dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:165 x 165mm●整流タイプ:エレクトロニック●垂直取り付け穴の間隔:165mm●UL、CSA、VDE. フラットパック/ラジアルファン. スペースが限られている用途に最適 気流は吸気に対して90度 高静圧型 ワイヤ接続 ロックによるローター保護 ボールベアリング式 高温に対応、低電力運転注文コード47543029品番RG125-19/14N