仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:209m3/h●シリーズ:RG160●高さ:220mm●幅:220mm●奥行:56mm●寸法:220 x 220 x 56mm●ファン回転速度:2850rpm●騒音レベル:66dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:203 x 203mm●整流タイプ:エレクトロニック●カーブの方向:後方向●UL、CSA、VDE. フラットパック/ラジアルファン. スペースが限られている用途に最適 気流は吸気に対して90度 高静圧型 ワイヤ接続 ロックによるローター保護 ボールベアリング式 高温に対応、低電力運転
RoHS指令(10物質対応)対応