仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:55m3/h●シリーズ:RG90●高さ:135mm●幅:135mm●奥行:38mm●寸法:135 x 135 x 38mm●ファン回転速度:2200rpm●騒音レベル:55dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:122 x 122mm●整流タイプ:エレクトロニック●カーブの方向:後方向●UL、CSA、VDE. フラットパック/ラジアルファン. スペースが限られている用途に最適 気流は吸気に対して90度 高静圧型 ワイヤ接続 ロックによるローター保護 ボールベアリング式 高温に対応、低電力運転