遠心 ファン ebm-papst RG90シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47543056 品番RG90-18/14N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:55m3/h●シリーズ:RG90●高さ:135mm●幅:135mm●奥行:38mm●寸法:135 x 135 x 38mm●ファン回転速度:2200rpm●騒音レベル:55dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:122 x 122mm●整流タイプ:エレクトロニック●水平取り付け穴の間隔:122mm●UL、CSA、VDE. フラットパック/ラジアルファン. スペースが限られている用途に最適 気流は吸気に対して90度 高静圧型 ワイヤ接続 ロックによるローター保護 ボールベアリング式 高温に対応、低電力運転 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする